- BARIAN ウイルス・菌除去清掃ウェットシート CONDOR(山崎産業) 75035224 - BARIAN ウイルス・菌除去清掃ウェットシート CONDOR(山崎産業) 75035224 - BARIAN ウイルス・菌除去清掃ウェットシート CONDOR(山崎産業) 75035224 - BARIAN ウイルス・菌除去清掃ウェットシート CONDOR(山崎産業) 75035224 - BARIAN ウイルス・菌除去清掃ウェットシート CONDOR(山崎産業) 75035224

BARIAN ウイルス・菌除去清掃ウェットシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード75035224 品番-
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

汚れとウイルス・菌の除去が一度にできる。
米国EPA認証薬剤配合で3分ウイルス菌除去。

用途除菌、ウイルス除去 材質シート/ポリエステル、レーヨン 成分/精製水、エタノール、除菌剤(塩化ベンザルコニウム0.1%、PHMB)、界面活性剤、防錆剤 幅(mm)300 質量(g)10 奥行(mm)200 枚数20 アズワン品番65-1920-64 商品タイプ本体 効果除菌
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※直接食品や食器、調理用具には使用しないでください。
※液が目に入ったときはこすらず、すぐ流水で洗い流してください。
※荒れ性の方や薬品に過敏な方は、炊事用手袋をお使いください。
※使用後は手をよく水で洗ってください。
※シートは袋より取り出したらすぐに使用してください。
※砂や硬いゴミが付着したシートで拭くと、対象物を傷つけるおそれがあります。
※カーペットや表面がザラザラした床面には使用しないでください。
※拭き面を傷めたり、繊維が抜けることがあります。
※シートが対象物にふれたまま、長時間放置しないでください。
※変色することがあります。床面に使用した場合は、床面が完全に乾燥するまで、歩行しないでください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレなどには流さないでください。
※子供や乳幼児の手の届くところには置かないでください。
※使用後は乾燥防止のため、シールをしっかり貼ってください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所には置かないでください。
※対象物には様々な素材があります。目立たない所で試し拭きをし、異常がないことを確認してからお使いください。
※対象物の取扱説明書にお手入れの方法の指示がある場合は指示に従ってください。
※使用後のシートの破棄は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする