ダストストッカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75035276 品番 DB-125N(OD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

物の出し入れがしやすい屋外用ダストストッカー。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。
地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。
カラス対策や臭い対策にも最適。

用途ダストストッカー、屋外用ごみ箱、カラスよけ、ダストボックス、ゴミステーションとして 仕様組立品 材質構造部材:スチール(ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)、ポリエステル樹脂/粉体塗装 質量(kg)26 カーキ 容量(L)約348 組立時間約30〜40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)125×61.5×70 収納の目安40Lごみ箱×3個、灯油缶18L×5本 フタの種類オープン式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×49×63
取扱説明書:(2.25MB)
注意
※ゴミ箱は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75035258
2023-09-13
用途:
ゴミ置き場
ルーサイト・ジャパン株式会社 様

組み立ては、+ドライバーだけで簡単に出来る。
見た目も綺麗で感じ良い。
ゴミ置き場として屋外に設置した。
大風の日に蓋が浮き上がり、片側開き防止ヒンジ部分、蝶番のネジが鋼板からもぎれて破損した。(埋め込みM4ネジの固定が貧弱)
止めネジはM4と小さく、外装鋼板厚みが薄く、強度としては非常に貧弱な仕様である。
屋外で使用する場合は、大風で蓋が浮き上がり開く事があるので、購入の際は使用条件の考慮が必要。
破損した片側開き防止ヒンジの補強として、扉の両端に開き防止のワイヤーを追加設置した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする