スイベルラチェットハンドル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75035285 品番BRSW3
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。
狭小個所で高い作業性を発揮します。
ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。
一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。
首振り時でもソケットの脱着が可能です。
回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。
首振り時でも切替がスムーズです。
首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。

用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業 全長(mm)180 質量(g)260 寸法T(mm)16.5 厚さT(mm)27 送り角度(°)5 差込角(sq.)9.5 ギヤ歯数72 ヘッド寸法(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

整備中に何か変なので調べてみたら、センターのボルトが緩んでいました。ボルトをきつく締め付けたらラチェットが使用出来なくなりました。分解して構造を見ましたが正解がわからず、ボルトにロック剤を塗って少しガタがある状態で使用しています。これが正解なら製品としてどうなのかなと思います。

2024-11-26
用途:
自転車やミニSLの組み立て、メンテ。

各部しっかりしています。特にヘッドを挟み込むハンドルは、安価な製品はカッターで凹溝を切るだけですがこの製品は両側から丸カッターで半分ずつカットし溝の中央部に富士山型に部材を残してあります。強度的にも疲労破壊に対しても考慮されている優れた製品だと思います。ソケットのリリースボタンが無いのも使用状況を思えば適切な設計だと思います。

対象商品:
75035285
2024-07-29
用途:
バイク整備
教育・研究機関

作業効率は大変素晴らしいです。唯一、切替レバーの操作がちょっとやりにくいと感じました。

対象商品:
75035285
2022-05-02
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

欲しかったスイベルラチェット。ボルトが緩んでラチェットが機能しなくなった時ハンドルを立てて早回し、これが便利!KTCなので精度の安心感と質感も満足!

対象商品:
75035285
2022-02-15
用途:
車のメンテナンス

サイズ感が絶妙で、他社製の同様の製品と比べるとしっかりしている。使っていると良さがわかる。唯一回転方向切り替え部が操作しにくい。

対象商品:
75035285
2022-01-29
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

ユニバーサルジョイントを使用しなくてもボルトにアクセスしやすく
ヘッド部が小さいので狭いところでも使えるので重宝しております。
値段も手ごろで国内メーカーのKTCであることもあり購入を決めました

対象商品:
75035285
2024-02-19
用途:
各種整備
卸売・小売業

想像を絶する未完成品。メーカーに直接クレーム入れたが「そんなことは無い」の一点張り。3本購入して3本ともセンターのネジロック材が効いておらず現場で使い物にならず。
耐久テストやってないのか?

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする