アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75035328 品番592735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。
取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。

規格鏡像/有線モデル セット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー タイプ4バックセンサー GX-103B/埋込式
取扱説明書:取扱説明書(2.3MB)
注意
※貼り付けタイプまたは埋め込みタイプから選択となります。

商品説明動画

GX101AHD デモ映像
GX 001 daytime night sensor
バックセンサー動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする