KITZ(キッツ)
電動アクチェータ付 ステンレス製ラムダポート EXCN 比例制御
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
190
127
165
178
190
203
229
356
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75044947
品番
EXCN20010UVC
参考基準価格(税別)
¥820,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
質量(kg)
25
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
414
呼び径(inch)
21/2
口径(A)
65
仕様
電動式 ステンレス鋼 10K フランジ形ボールバルブ、フルボア形
規格
管接続: JIS B2220 10K、面間: ASME B16.10 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁体)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁棒)
316SS
駆動部サイズ
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材