電動アクチェータ付 ステンレス製ラムダポート EXCN 比例制御
- 仕様
- 電動式 ステンレス鋼 10K フランジ形ボールバルブ、フルボア形
- 規格
- 管接続: JIS B2220 10K、面間: ASME B16.10 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 材質(弁体)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 材質(弁棒)
- 316SS
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ













