曜日別特売

電動アクチェータ付 ステンレス製ラムダポート EXCN 比例制御

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
寸法L(mm)229
内容量1個注文コード75044965品番EXCN20010UVC
参考基準価格(税別)¥1,111,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
¥1,098,000
質量(kg)
50
寸法L(mm)
229
寸法H(mm)
517
呼び径(inch)
4
口径(A)
100
仕様
電動式 ステンレス鋼 10K フランジ形ボールバルブ、フルボア形
規格
管接続: JIS B2220 10K、面間: ASME B16.10 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁体)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁棒)
316SS
駆動部サイズ
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする