- トイレクリーナー サンエスエンジニアリング 75047054

トイレクリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード75047054品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トイレボウルの黄ばみ・汚れ・タイル目地の汚れを素早く分解洗浄!
適度な粘性があり垂直な面に対しても利用できます。
界面活性効果により通常の塩素系洗浄剤に比べて刺激臭が少ないため日々のトイレメンテナンス等に最適な洗浄剤です。

用途
トイレボウルの黄ばみ・汚れ・タイル目地の汚れ
成分塩酸・界面活性剤・黄着色料・レモン香料使用方法トイレ清掃の場合:洗浄する部分に本剤をかけて2~3分放置後こすり洗いしてください。・タイル目地の清掃の場合:本剤を散布しからこすり洗いしてください。種別液体容量(L)18液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
注意
※飲用不可 用途以外の使用は行わないでください。
※使用する場合は、ゴム手袋などの保護具を着用し、万が一皮膚に付着した場合は、石鹸で十分に洗い流してください。
※他の洗浄剤・漂白剤と併用・混合しないでください。
※液の色が長期間保管・直射日光による脱色などにより変色する事がありますが、洗浄効果には異常ありません。
※万が一目に入った場合は、速やかに清水で十分に洗い流し医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んでしまった場合は、大量の水を飲ませ可能であれば吐かせ、医師の診断を受けてください。
※保管の際は直射日光の当たらない冷暗所にて保管をし、廃棄の際は中身を使い切って処分してください。
※内容物は産業廃棄物として廃棄してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする