4101 タッチハンド WORLD STAR 75047535 4101 タッチハンド WORLD STAR 75047535 4101 タッチハンド WORLD STAR 75047535 4101 タッチハンド WORLD STAR 75047535

タッチハンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75047535 品番 4101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ウレタン樹脂コーティングですべりにくく柔らかくなっています。
指先までフィットするので精密機器など細かな部品の取扱いにも最適です。
背抜きタイプで通気性抜群。

サイズL 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約8.3 手のひらまわり(cm)約18.8 材質手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタン ブルー 材質(すべり止め)ポリウレタン 機能通気性・透湿性 入数(双)1 用途園芸作業、精密機器取扱い、各種検査機関の検査工程など
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じられたら使用を中止し医師に相談してください。
※長繊維を使用していますが、摩擦等によって発塵することもありますので、テスト確認のうえ、ご使用ください。
※この手袋は通気性がありますので液体が染み込みます。手の平側の樹脂面も若干浸透性がありますので、液体の取扱いには注意してください。
※熱いものには触れないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れを水またはぬるま湯で早めに洗い落とし、日陰干しをしてください。保管は直射日光を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする