WORLD STAR
タッチハンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1組(5双)
1双
1組(5双)
1組(10双)
サイズ
L
S
M
L
LL
色
ブルー
ブルー
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
75047578
品番
4505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ウレタン樹脂コーティングですべりにくく柔らかくなっています。
指先までフィットするので精密機器など細かな部品の取扱いにも最適です。
背抜きタイプで通気性抜群。
用途
園芸作業、精密機器取扱い、各種検査機関の検査工程など
サイズ
L
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
約8.3
手のひらまわり(cm)
約18.8
材質
手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタン
色
ブルー
材質(すべり止め)
ポリウレタン
機能
通気性・透湿性
入数(双)
5
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じられたら使用を中止し医師に相談してください。
※長繊維を使用していますが、摩擦等によって発塵することもありますので、テスト確認のうえ、ご使用ください。
※この手袋は通気性がありますので液体が染み込みます。手の平側の樹脂面も若干浸透性がありますので、液体の取扱いには注意してください。
※熱いものには触れないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れを水またはぬるま湯で早めに洗い落とし、日陰干しをしてください。保管は直射日光を避けてください。