WORLD STAR
WORLD STARの 背抜き手袋
WORLD STARの 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム引き綿手袋 5双組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
75047639
品番
205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
手袋本体綿糸使用、天然ラテックスゴム引き手袋。
強力ですべりにくく、ソフトなさし心地。
サイズ
フリー
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約18
材質
手袋部分:綿・その他、手のひら部分:天然ゴム
色
ブルー
材質(すべり止め)
天然ゴム
入数(双)
5
用途
運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄筋・農業・林業などあらゆる作業に
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品を使用して回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤、面取り盤等)は避けてください。巻き込まれて手に障害を与える危険があります。
※油や水が付くと滑り易くなりますので作業には十分注意してご使用ください。
※本品を使用して熱いものを持たないでください。手袋が溶けてやけどをする危険があります。