WORLD STAR
WORLD STARの 背抜き手袋
WORLD STARの ニトリルゴム 背抜き手袋
エアマイティマイクロゴム背抜き手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75047684
品番
GN700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
発泡特殊コーティングで抜群の滑り止め。背抜きタイプで通気性抜群。
手袋本体は強力ナイロン糸使用。
サイズ
S
全長(cm)
約20.5
中指長(cm)
約7
手のひらまわり(cm)
約16
材質
ナイロン100%
色
ブラック/ブルーグレー
材質(すべり止め)
天然ゴム
機能
通気性
入数(双)
1
用途
梱包・運搬・土木・建築・農作業など
注意
※本品を使用して回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤、面取り盤等)は避けてください。巻き込まれて手に障害を与える危険があります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品を使用して熱いものを持たないでください。手袋が溶けてやけどをする危険があります。
※この手袋は調理用には適しませんので、使用しないでください。