不動技研
不動技研の 収納家具
不動技研の 本棚・ラック
スマートワゴンFit W100 45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75048628
品番
F-2571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
すき間を利用して、キッチン周りが片付く隙間ラック 4段。
わずか10.5cm幅のラック。
食器棚や冷蔵庫、シンクの横のすき間に。
コロ付きで、出し入れ簡単。
工具不要の組立て式。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
105
色
ホワイト
高さ(mm)
885
奥行(mm)
450
棚段数
4