不動技研
不動技研の コンテナー
不動技研の ボックスコンテナ
不動技研の メッシュコンテナ
スタックカーゴ スリム 深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75048707
品番
F2523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
積み重ねられるプラスチック収納かご。
コロ付きで移動や棚などからの引き出しがラクラク。
2Lのペットボトルが4本入る大きさ。
背の高いものが入れやすい深型。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×494×343
色
ホワイト
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×49.4×34.3
コンテナ種類
メッシュ