不動技研
不動技研の コンテナー
不動技研の ボックスコンテナ
不動技研の メッシュコンテナ
スタックカーゴ A4 深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75048716
品番
F2525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
積み重ねられるプラスチック収納かご。
背の高いものが入れやすい深型。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
277×384×125
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
255×342×118
色
ホワイト
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
コンテナ種類
メッシュ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640