スタックカーゴ A5 深型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75048725 品番F2527
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

積み重ねられるプラスチック収納かご。
背の高いものが入れやすい深型。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)195×276×144 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×235×136 ホワイト タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン フタフタなし コンテナ種類メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75048725
2022-05-01
用途:
部屋の整理整頓
その他業種

普通のプラスチックカゴと違って積み重ねられるのがすごく便利です。
ある程度の深さもあっていろんなものを雑に入れておけるのでとても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする