スタックカーゴ スリムミニ 深型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75048734 品番F2529
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

積み重ねられるプラスチック収納かご。
背の高いものが入れやすい深型。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)134×280×125 ホワイト タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン フタフタなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×28×12.5 コンテナ種類メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする