No.13 らくらくパック タイヨーマーク(中川製袋化工) 75048777 No.13 らくらくパック タイヨーマーク(中川製袋化工) 75048777

らくらくパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500枚) 注文コード 75048777 品番 No.13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

1枚ずつ片手で取り出しやすく、製品上部に穴が3ヶ所開いているのでフックなどを利用し、壁に掛けることができるタイプになります。
取り出す際に口が開いているため、袋詰めがらくらくできます。
取出し口の小窓を開けて吊り下げるだけ。
全体にカバー(外袋)を付けたまま吊り下げることが可能なので衛生的にご使用できます

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.0085 幅(mm)260 高さ(mm)380 サイズ(号)13 半透明 種類平袋 入数(枚)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする