フリーアドレスデスク 奥行1000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75048987 品番 FAS10-1010-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクです。
天板は薄くて(12mm)頑丈!奥行1000mmスリムタイプでスペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。
幅2000タイプ、3000タイプにはコンセントを標準装備しました。
A3サイズの収納が可能な引出しもオプションでご用意しています。

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×1000×720 質量(kg)19 耐荷重(kg)50 キャスターあり 付属品ナイロン樹脂 直径75mm M8×15mm 材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)1000 高さ(mm)720 奥行(mm)1000 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げエポキシメラミン樹脂 粉体塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※軒先渡し※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする