LC-091-WH レターケース Y2K 75051035 LC-091-WH レターケース Y2K 75051035

レターケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数9段1列 注文コード75051035 品番LC-091-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は引出し数など6種類から選べます 他の種類を見る

たくさんの書類を上手に収納できるレターケース。浅型タイプですが見た目以上の収納力!
A4の書類が収まる6〜18段の豊富な種類をご用意
アジャスターとキャスターを標準装備(机上用の6段と9段除く)
インデックス(表裏2色印刷)付で保管書類がすぐわかる

引出し組合せ浅型 収納サイズA4 引出し数9段1列 ホワイト 幅(mm)262 奥行(mm)347 高さ(mm)448 質量(kg)5.7 材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、引出し:ポリスチレン樹脂、アジャスター:ABS樹脂 引出し均等耐荷重(kg)1段:1.5 キャスターなし 仕様アジャスター RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする