BCF-1545-GR ロビーチェア背無し1500 Y2K 75051157 BCF-1545-GR ロビーチェア背無し1500 Y2K 75051157

ロビーチェア背無し1500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75051157 品番 BCF-1545-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

座り心地抜群。頑丈さも兼ね備えた長椅子タイプのロビーチェア。
空間に馴染みやすく主張しすぎないシンプルなデザインなので設置場所を選ばずお店やオフィスの休憩所、病院やクリニックの待合室やロッカールームなどにもぴったりです。
カラーはブラウン、グリーン、アイボリー、ブルーの全4色
座面はへたりの少ない再生チップウレタンで内部を構成
芯材に強固な合板を使用
アジャスター配備で凹凸の床にも対応

材質(座面)
積層合板 + 再生ウレタンチップ +
ウレタン + PU布
材質(背)
積層合板 + 再生ウレタンチップ +
ウレタン + PU布
グリーン 座面高さ(mm)400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×400 本体質量(kg)13.8 材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、シート内部:合板+再生チップウレタン+ソフトウレタン、シート:ポリウレタン樹脂布 幅(mm)1500 質量(kg)13.8 高さ(mm)400 奥行(mm)450 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 人数2 均等耐荷重(kg)240 設置場所屋外使用不可 座高(mm)400 素材ポリウレタン樹脂布 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする