曜日別特売
NPT-740-WH プリンタテーブル Y2K 75051349

 

NPT-740-WH プリンタテーブル Y2K 75051349
NPT-740-WH プリンタテーブル Y2K 75051349
NPT-740-WH プリンタテーブル Y2K 75051349
NPT-740-WH プリンタテーブル Y2K 75051349

プリンタテーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)400
内容量1台注文コード75051349品番NPT-740-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。
レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計

ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×400×700棚段数3総耐荷重(kg)90質量(kg)12.5材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:パーティクルボード+HPL(メラミン樹脂)幅(mm)700高さ(mm)700奥行(mm)400キャスターあり均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75051324
2022-04-22
用途: 3Dプリンターの置き場所に使用
日本高圧コンクリート株式会社製造業

組立には添付のねじを使いますが、+ドライバー(3番)が別途必要となります。背面版と下棚板のねじ締付が、ドライバーを垂直に当てられず、やり辛いと感じました。
キャスターの取付は付属の簡易レンチを用います。このキャスターの径が大きく、テーブルの移動が行いやすいです。
棚板の取付高さの自由度も高く、使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする