曜日別特売
IS-4838-NA 演説台 インフォメーションステージ Y2K 75051367

 

IS-4838-NA 演説台 インフォメーションステージ Y2K 75051367
IS-4838-NA 演説台 インフォメーションステージ Y2K 75051367
IS-4838-NA 演説台 インフォメーションステージ Y2K 75051367

演説台 インフォメーションステージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ナチュラル/ブラック
内容量1台注文コード75051367品番IS-4838-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天板に丸みを持たせ滑らかなカーブを描いています。
2色ホワイト天板とホワイト本体/ナチュラル木目天板と黒本体
電話台だけでなく消毒液の置台にも適しています。
床の凸凹を吸収するアジャスターを装備しています。
天板裏にはオプションでコンセントを取付けることができます。
本体背面のカバーは、配線が手軽に行えるよう取り外しできます。

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン含浸紙幅(mm)480質量(kg)14.5ナチュラル/ブラック高さ(mm)1000奥行(mm)415均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする