KSC-1612-GR 簡易スクリーン1200 Y2K 75051498 KSC-1612-GR 簡易スクリーン1200 Y2K 75051498 KSC-1612-GR 簡易スクリーン1200 Y2K 75051498

簡易スクリーン1200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75051498 品番 KSC-1612-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備

材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル 幅(mm)1200 質量(kg)3 グリーン 高さ(mm)1600 奥行(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 脚の種類固定脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする