HCS-0845-WH ハイカウンター スチール Y2K 75051559 HCS-0845-WH ハイカウンター スチール Y2K 75051559 HCS-0845-WH ハイカウンター スチール Y2K 75051559 HCS-0845-WH ハイカウンター スチール Y2K 75051559 HCS-0845-WH ハイカウンター スチール Y2K 75051559

ハイカウンター スチール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75051559 品番 HCS-0845-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

頑丈なスチール製
天板はホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
幅サイズは80、120、150cmの3種類
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
側面に雑誌受け付き
天板の淵はまるいフォルムで肘にやさしい
足元は防汚機能として大型のステンレス幕板を設置
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、足元:ステンレス、アジャスター:ABS 幅(mm)800 質量(kg)20 高さ(mm)1000 奥行(mm)450 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする