跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 アイボリー 注文コード75053144 品番LRC50-PI(HA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は外形寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る

流通現場で最も使われているスタンダードタイプ
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)500(中間棚100) 間口(mm)外寸/内寸800/730 奥行(mm)外寸/内寸600/545 高さ(mm)外寸/内寸1700/1457 車輪径(Φmm)150 質量(kg)41.0 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 材質(車輪)ゴム 材質鉄ジョイント アイボリー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 最大積載荷重(kg)500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545(480)×1457 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 積載荷重N(kgf)500
注意
個人宅配送不可。法人様でもあっても個人宅は不可になります。配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しのため置き配不可
※多少の傷がある可能性がございます。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75053187
2022-12-13
用途:
出荷物の一時保管

1台で違う商品を上下に保管ができるので、混ざらなくて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする