ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの 運搬機器
ヤマト・インダストリーの カゴ台車
ヤマト・インダストリーの 標準タイプ
跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(樹脂ジョイント仕様)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75053239
品番
LRC60J-PG(HA)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックジョイントで『安全』で『軽く』なりました。
静かさを向上した樹脂ジョイントスタンダード品
本体自重が軽くなり、CO2の削減に繋がります。
当りがソフトな為、壁などの損傷を低減します。
使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)
500(中間棚100)
間口(mm)外寸/内寸
850/780
奥行(mm)外寸/内寸
650/590
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1457
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
37
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
樹脂
材質(車輪)
ゴム
色
グリーン
最大積載荷重(kg)
500
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×595×1457
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1700
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません