跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(樹脂ジョイント仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75053257 品番LRC80J-PG(HA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックジョイントで『安全』で『軽く』なりました。
静かさを向上した樹脂ジョイントスタンダード品
本体自重が軽くなり、CO2の削減に繋がります。
当りがソフトな為、壁などの損傷を低減します。

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)500(中間棚100) 間口(mm)外寸/内寸1100/1030 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1447 車輪径(Φmm)150 質量(kg)45.5 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 材質(車輪)ゴム グリーン 最大積載荷重(kg)500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75053257 LRC80J-PG(HA) 75053196 LRC80-PG(HA) 跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリー 跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリー 1台 34,980 税込38,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする