観音扉・跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75053266 品番 KRC50-PI(HA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
タイプ
観音扉付き
鉄ジョイント
耐荷重(kg)500(中間棚100) 間口(mm)外寸/内寸800/730 奥行(mm)外寸/内寸600/538 高さ(mm)外寸/内寸1700/1457 車輪径(Φmm)150 質量(kg)48.5 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 材質(車輪)ゴム 材質スチールジョイント 中間棚:グレー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×538(473)×1457 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 積載荷重N(kgf)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする