ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの 運搬機器
ヤマト・インダストリーの カゴ台車
ヤマト・インダストリーの 標準タイプ
観音扉・跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75053284
品番
KRC80-PI(HA)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
タイプ
観音扉付き
鉄ジョイント
耐荷重(kg)
500(中間棚100)
間口(mm)外寸/内寸
1100/1030
奥行(mm)外寸/内寸
800/738
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1449
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
63
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
樹脂
材質(車輪)
ゴム
材質
スチールジョイント
色
中間棚:グレー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×738(673)×1449
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
積載荷重N(kgf)
500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません