ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの 運搬機器
ヤマト・インダストリーの カゴ台車
ヤマト・インダストリーの 標準タイプ
H2000ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75053327
品番
LRC80-PI(KA)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)
500(中間棚100)
間口(mm)外寸/内寸
1100/1030
奥行(mm)外寸/内寸
800/745
高さ(mm)外寸/内寸
2000/1747
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
62.5
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
樹脂
材質(車輪)
ゴム
色
アイボリー
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1028×739×1749
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×2000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません