スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75053415 品番 MS2-1500(OD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天板耐荷重100キロ!灯油缶7本収納できるスチール製ストッカー
ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが7本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスターと取り付けフック2個付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)27 カーキ 高さ(mm)520 奥行(mm)490 間口(mm)1550 耐荷重(kg)底板:80 天板耐荷重(kg)100 組立時間約30〜40分 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1440×390×450 扉形式上蓋 商品タイプ組立品
取扱説明書:(1.08MB)
注意
※仕切り板は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53059083
2024-06-24
用途:
洗車道具の保管に車庫付近に設置
農・林・水産業

梱包状態でも重量が有るため、運搬移動が大変。
組み立ててしまうと、内容物がたっぷり収納出来るので良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする