スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75053424 品番MS2-800(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが3本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスター付き
取り付けフック2個付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)16 ネイビー 耐荷重(kg)天板:100、底板:80 組立時間約30-40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×49×52 商品タイプ組立品 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×39×45
取扱説明書:(1.08MB)
注意
※仕切り板は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75053424 MS2-800(NV) 75053397 MS2-800(OD) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31131598
2017-07-04
用途:
洗車用具入れ
その他業種

洗車用具を入れる手頃で頑丈な箱を探していました。組み立てはそれほど難しくもなく容量も十分なので、オイルチェンジャーなどのメンテナンス用品も入れています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする