スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード75053433 品番MS2-1200(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー
ベランダやお庭での保管に便利なストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが5本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスター付き
取り付けフック2個付き

奥行(mm)490 高さ(mm)520 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板 用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 質量(kg)21 ネイビー 耐荷重(kg)天板:100、底板:80 天板耐荷重(kg)100 組立時間約30-40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)125×49×52 商品タイプ組立品 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)114×39×45
取扱説明書:(1.08MB)
注意
※仕切り板は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75053433 MS2-1200(NV) 75053406 MS2-1200(OD) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 1台 24,980 税込27,478 色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31131607
2018-04-24
用途:
駐車場設置:洗車道具入れ

組み立てもラクで大きさも丁度良かったので2個購入
しかしながら…持ち上げると鍵が開いてしまうのは不良品?でしょうか
使用開始してしまったので返品できず 
チェーンと南京錠を購入し盗難対策しました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする