粗面高輝度プリズム反射テープ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 75053616 品番 DM7660
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約10年です。
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
黄/黒 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.46 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm 特性反射 主な用途表示・安全用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75053616 DM7660 11301188 DM-7660 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 1箱(24巻) 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする