検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75053643 品番DS-2TP21B-6AVF/W
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30〜45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。
あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。
顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。
発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。
東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!

質量(g)653 外形寸法(mm)244×100×104 測定範囲(℃)30〜45 アズワン品番64-7814-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする