検温用サーモグラフィー 監視カメラ型バレットタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75053695 品番DS-2TD2617B-6/PA
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。
・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。
・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃〜45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。
・測定温度範囲-20℃〜150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。
・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。
・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。
・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
・測温距離が3 m以下と長いため、焦点距離3 mmの製品に比べ広い場所の監視に適したサーモグラフィです。

用途
学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視
・イベント会場、公共施設、病院、学校、空港、企業、工場などの入り口での多人数が対象の発熱者の監視
機能
温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャー
マスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能
形状BOX型 質量(kg)1.76 外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2 電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3) 測定範囲(℃)サーモグラフィ:30〜45、火災検知:-20〜150 人数同時測温人数(人):30 解像度サーモグラフィ:160×120 焦点距離(mm)サーモグラフィ:6.2 温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃ アズワン品番64-7814-94 インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485 測定部位高温度部 測定視野角(°)水平25 垂直18.7 赤外線投光距離40以下 測定距離(m)1.5〜3 ストレージMicroSDカードスロット内蔵
注意
※三脚への取付けには、別売のバレット/タレット型用三脚金具 BS-2989 が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする