曜日別特売
HYC-118 2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 75054115

2~8℃ 薬品冷蔵庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
電源周波数(Hz)50/60
内容量1個注文コード75054115品番HYC-118
参考基準価格(税別)¥308,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。
前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。

電源周波数(Hz)50/60質量(kg)41外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき10,500/税込11,550
沖縄地方数量1につき15,500/税込17,050
離島数量1につき15,500/税込17,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする