低温輸送用クーラーボックス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75054553 品番BW25-18A
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ワクチンや薬品、サンプルなどの輸送に適した、低温維持性能に優れたクーラーボックスです。
真空断熱パネルの断熱技術で構成された強固な保冷性能。
オプションのIoTモジュールで内部のモニタリングや警報を搭載。
持ち手がついて持ち運びしやすいデザイン。

質量(kg)14.3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×345×355 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×230×230 付属品蓄冷材 融点(℃)-15〜-25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
沖縄地方数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050
離島数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする