アタッチテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75054964 品番 D018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。
剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。
高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。
初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。

透明 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材PET 特性透明・両面・気密 主な用途固定・仮止め用、塗装・養生用、車用 用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 幅(mm)12 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする