付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.5m) Type-C/Type-Cケーブル(1m) Type-C/Type-Aケーブル(1.0m) 、スタンドカバー、クリーニングクロス、ゴム足(予備用)、取扱説明書
質量(g)468(本体)、250(カバー)
消費電力10W
応答時間6mm/秒
インターフェースminiHDMI、USB Type-Cx2、3.5mmヘッドホンジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.2×8.4 (最薄部:3.7)×183.1
コントラスト比800:1
解像度1920×1080(Full HD)
保証期間1年
視野角170°
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3インチ
タッチパネル方式静電容量式10点マルチタッチ
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
材質(パネル)ガラスパネル