100V、564VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。