曜日別特売
- 標準マス用フタ 東栄管機 75055506

※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 標準マス用フタ 東栄管機 75055506
- 標準マス用フタ 東栄管機 75055506

標準マス用フタ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ300
内容量1個注文コード75055506品番-
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)

用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型白色サイズ300表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75055497
2025-10-05
用途: 雨水の浸透マス
不動産業

しっかりしていて問題なく使えるが、車が乗れる仕様ではない。白って地面にあると目立ちますね。使い方によるでしょうけど良し悪し。

対象商品 : 75055506
2025-11-18
用途: 排水溝の点検
三山工房製造業

安価で丈夫でした。
ホームセンターにある商品より品質がいいです。

対象商品 : 75055497
2024-10-02
用途: 家の雨水升老朽化で交換
自動車・二輪車・自転車関連業

納期も早く、サイズもバッチリ、
そして、安い。
耐久性はこれからですが、
しっかりしてそう。

対象商品 : 75055506
2024-08-06
用途: 交換

色々と探したが、MonotaROでこのメーカー品を注文するのが安いと思う。

対象商品 : 75055506
2024-03-07
用途: 交換
秋月建設建設業・工事業

安価で機能的にも問題なく、コストパフォーマンス最高の商品です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする