配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75055515 品番 SUS304 TP-A 17.3×2.0x4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 スケジュール10 長さ(mm)4000 厚さ(mm)2 用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。 材質SUS304 質量(kg)3.05 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
注意
※法人のみ
※4トンロング車の進入・転回が困難なところ(住宅地/ビジネス街/繁華街/個人宅/工事現場/学校/病院/ビル/集合住宅/農地)
※荷下ろし具の無い所
※企業表示が無い場所/無人倉庫
※その他不可(土日長期休暇/時間指定/事前連絡/時間待ち合わせ/路上待機/別場所での待ち合わせ)注.天候や道路事情により前日に出荷停止の場合が有ります。不在だった場合又は荷下ろしを開始頂けない場合はキャンセルとし再配達は致しません。(改めて新規にて御発注下さい)出荷準備後、出荷後の持ち帰りは別途費用が発生致します。荷姿は梱包なしです。入門手続き等で時間が掛かる場所には納入が出来ない場合が御座います。尚、納入可能か否かは御注文を頂いてからの判断に成ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする