これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75055996 品番GA-DL005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。
センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。

用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池2CR5 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜40 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
注意
※凍結の恐れがある場所では使用しないでください。
※屋外や浴室など湿気やほこりの多い場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする