万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
フロントオープンBOX 15角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75056197
品番
106436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
前面オープンタイプで出し入れや作業がカンタン!深さ50mmの深型ボックスフレームです。
背面はクッション入りのコットンリネン貼りで写真などのピン留めも可能です。
その他
透明板入りマグネット式開閉扉、背面コットンリネン貼り、壁掛用金具・吊ひも付
材質
面:樹脂(取り外し不可)
色
ホワイト
材質(本体)
木製
質量(g)
530
有効内寸(mm)
150×150×50
外寸(mm)
176×176×73
適合サイズ
15角
窓寸法(縦×横)(mm)
139×139
パッケージ
かぶせ箱(白段ボール箱)