フロントオープンBOX A4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75056224 品番 106439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

前面オープンタイプで出し入れや作業がカンタン!深さ50mmの深型ボックスフレームです。
背面はクッション入りのコットンリネン貼りで写真などのピン留めも可能です。

その他透明板入りマグネット式開閉扉、背面コットンリネン貼り、壁掛用金具・吊ひも付 材質面:樹脂(取り外し不可) ブラウン 材質(本体)木製 質量(g)950 有効内寸(mm)210×297×50 外寸(mm)236×323×73 適合サイズA4判 窓寸法(縦×横)(mm)200×286 パッケージかぶせ箱(白段ボール箱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする