六角サラエナットダイス メートルねじ用

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16 ピッチ(mm)1.50 注文コード75056267 品番6SDM-M16X1.50
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はねじ径・ねじの呼び・ピッチなど11種類から選べます 他の種類を見る

ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。

材質SKH ねじ径M16 ピッチ(mm)1.50 厚さ(mm)15.8 二面幅(mm)31.75 用途ねじ山の修正 ねじの種類M(メートルねじ)
注意
※用途以外の使用をしないでください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加えると、ボルトが折れる場合がありますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
ボルトねじ山の修正
有限会社つるみ印刷 様

いじって楽しめる車種の場合、締め過ぎでねじ山が傷んでいることが多く、
逆に近年の車両はメーカー組み立ての際にロック剤を塗っていることが多いので、取り外した際はほぼ全てのボルトをダイスで修正しているため、六角形で扱いやすそうな本品を購入。
使用時は給油し、切り始めは慎重に山を合わせる必要があるが、手持ちの安物ダイスハンドルよりも回しやすく満足している。

対象商品:
54831815
2025-10-18
用途:
ボルトのネジ山修正

M12ピッチ1.75用を購入しました。既存のボルトが19ミリのナットを使用しているので、同サイズが理想でしたが、こちらは27ミリだったかかなり大きいので、狭い場所で使用するには不向きです。ネジ山修正に関しては他のダイスと特に遜色なく使用できました。

2025-12-01
用途:
ネジ再生
建設業・工事業

六角なのでボックスで廻せる。何ならモンキーでも。それらが作業性としてダイスハンドル以上という訳でも無いが、廻す手段が増えたのは有難い。

2025-11-03
用途:
切断したボルトの修正
松田精工 様

ナットが普通に入る部分でも硬い
300oのモンキーで回した
硬いのでバイスに掴んで回したのだが尋常じゃない力がいった
やはり調整ができないダイスはM16のネジにはきついか

対象商品:
75056258
2025-08-31
用途:
なめたボルトの修正
製造業

食い込みが悪く使えなかった。六角のサイズが17か19mmだとよかった。

2025-06-20
用途:
建設作業現場
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

高架橋建設現場で必要になり、翌日に到着したので助かりました。

対象商品:
54831806
2025-03-15
用途:
バイクメンテナンス

スーパーカブのリアサスペンションの取付ボルトネジ部損傷修正に使用。最初はネジ修正ヤスリを使ったが、損傷程度が大きく断念。次にこのダイスを使って繰り返し何度も通してみたところ、徐々にナットが食いつくようになり、完璧までには至らないが強度十分を実感するレベルまで回復。かなり重度なネジ山損傷でしたが、自力で安価に修正できて本当に助かりました。オススメします。

1人が参考にしています
2025-03-05
用途:
古いネジ用
自由業 様

特殊に近い細目ネジ用として購入。外周が6角なので使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
1人が参考にしています
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする