スライド式USB3.2対応メモリ B21

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量16GB 注文コード75056389 品番SP016GBUF3B21V1K
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はメモリー容量5種類から選べます 他の種類を見る

256GBまでの高容量ラインナップ
USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース
キャップ紛失の心配がないスライド式USBコネクタ
持運びに便利なストラップホール付
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール

メモリー容量16GB 材質プラスチック 寸法(mm)58.0×19.5×9.6 ブラック 質量(g)8.9 キャップタイプスライド式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x,Linux2.6.x 動作温度0℃〜70℃ 保証期間永久保証 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする