microSDHCカード Class10

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量32GB 注文コード75056818 品番SP032GBSTH010V10SP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

microSDHCClass10準拠、最大読込み速度:40MB/秒(16GB/32GBのみ)
CPRM(ContentProtectionforRecordableMedia)をサポート
SDMI(SecureDigitalMusicInitiative)に準拠
環境に配慮したRoHS指令対応
ECC技術がデータ転送時のエラーを補正
SDHC変換アダプタを使用することで、SDHCカードとしてもお使い頂けます
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール

寸法(mm)15×11×1 容量32GB 質量(g)0.6 備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います 湿度範囲8%〜95%(結露なきこと) 動作温度0℃〜70℃ 保証期間永久保証 動作電圧2.7V〜3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 読込速度40MB/s SDスピードクラスCLASS10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
ドライブレコーダー
有限会社誠和運輸 様

注文後、早く届いたのですぐに使用することが出来ました。
アダプターがセットなので、パソコンでも使用できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする